Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 20x25, 45 H, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 20x25, 45 H, b
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 20x25, 45 H, b
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 20x25, 45 H, b
Artikel-Nr.:
     369-1709142025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709142025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4027.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4027
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4027
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m20 x 25, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4027, DIN914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7759*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0259*
€ 1,22082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0059*
€ 1,19702
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9659*
€ 1,14942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9359*
€ 1,11372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9259*
€ 1,10182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7759*
€ 0,92332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.