Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 12x60, 45 H, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 12x60, 45 H, b
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 12x60, 45 H, b
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 12x60, 45 H, b
Artikel-Nr.:
     369-1709141260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709141260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4027.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4027
Norm:
ISO 4027
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Güte:
45 H
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m12x1, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4027, DIN914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3968*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5168*
€ 0,61499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.