Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x80, 12.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x80, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x80, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x80, 12.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1609123080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1609123080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Länge:
80 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 22
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0383*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0783*
€ 4,85318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0383*
€ 4,80558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7983*
€ 4,51998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6983*
€ 4,40098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5883*
€ 4,27008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0383*
€ 3,61558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.