Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x75, 12.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x75, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x75, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x75, 12.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1609122075
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1609122075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Länge:
75 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 17
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,742*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.