Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991, Senkschraube, M 8x18, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991, Senkschraube, M 8x18, 010.9, blank
DIN 7991, Senkschraube, M 8x18, 010.9, blank
DIN 7991, Senkschraube, M 8x18, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-157991818
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     157991818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Fußnote: Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7991
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7991
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
18 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 10.9 m8x18, din 7991, iso 10642 m8, Senkschrauben, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Imbusschrauben, DIN7991, hv schrauben, Senkkopfschrauben Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0532*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.