Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 B, Radmutter, M 22x1,5, 10, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 74361 B, Radmutter, M 22x1,5, 10, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 22x1,5, 10, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 22x1,5, 10, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-1574361922
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1574361922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 B
Flachbundmutter DIN 74361 B
Radmutter KFZ
din 74361 b m 22 x 1,5
Form B.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Norm:
DIN 74361 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
22 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
pho
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: radmutter kfz, Flachbundmuttern, DIN74361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,681*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.