Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x90, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x90, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x90, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x90, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-157380890
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     157380890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 1
Form:
1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
90 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m8x90, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1117*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.