Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

976, Gewindestück Form B, M 30x200, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
976, Gewindestück Form B, M 30x200, 10.9, blank
976, Gewindestück Form B, M 30x200, 10.9, blank
976, Gewindestück Form B, M 30x200, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-150976730200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     150976730200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestück
din976 m30 10.9
gewindestück
Form B, Gewindeende mit Kegelkuppe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Norm:
DIN 976-1 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Länge:
200 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,9613*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,2113*
€ 37,14145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,8013*
€ 36,65355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,2513*
€ 34,80905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,5113*
€ 33,92845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,5913*
€ 32,83365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,9613*
€ 27,32395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.