Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

976, Gewindestück Form B, M 10x90, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
976, Gewindestück Form B, M 10x90, 10.9, blank
976, Gewindestück Form B, M 10x90, 10.9, blank
976, Gewindestück Form B, M 10x90, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15097671090
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15097671090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestück
din 976 10.9 m10
gewindestück
Form B, Gewindeende mit Kegelkuppe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Norm:
DIN 976-1 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
90 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2249*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.