Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, 10.9, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-150939825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     150939825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m8x25
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1858*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.