Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, 10.9, blank
DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, 10.9, blank
DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1509381660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1509381660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
Weitere Informationen:
Normnummer:
938
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 938
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Stiftschrauben, DIN938, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9252*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3252*
€ 5,14699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1052*
€ 4,88519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9752*
€ 4,73049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8552*
€ 4,58769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6452*
€ 4,33779
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9252*
€ 3,48099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.