Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schraube Innensechskant, M 10x16, FK 100, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ripp-Schraube Innensechskant, M 10x16, FK 100, blank
Ripp-Schraube Innensechskant, M 10x16, FK 100, blank
Ripp-Schraube Innensechskant, M 10x16, FK 100, blank
Artikel-Nr.:
     369-1502511016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1502511016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sicherungsschrauben innensechskant
Sicherungsschraube.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
251
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
12
Norm:
Werksnorm 251 12
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FK 100
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, Rippschrauben, Sicherungsschrauben, Verbus, Verbuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,21025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,95*
€ 65,3905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.