Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 B, Radmutter, M 14x1,5, 8, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 74361 B, Radmutter, M 14x1,5, 8, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 14x1,5, 8, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 14x1,5, 8, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-1474361914
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1474361914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 B
Flachbundmutter DIN 74361 B
Radmutter KFZ
din 74361 b m14
Form B.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Norm:
DIN 74361 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
pho
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: radmutter kfz, Flachbundmuttern, DIN74361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2896*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.