Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 A, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 74361 A, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert
DIN 74361 A, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert
DIN 74361 A, Radmutter, M 20x1,5, 8, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-1474361820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1474361820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 A
Kugelbundmutter DIN 74361 A
Radmutter KFZ
radmutter kfz
Form A.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Norm:
DIN 74361 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
pho
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 27
Weitere Suchbegriffe: Kugelbundmuttern, DIN74361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,607*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.