Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x80, 08.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x80, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x80, 08.8, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x80, 08.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1469121680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1469121680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4819*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6819*
€ 0,81146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6419*
€ 0,76386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.