Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, 8, blank
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, 8, blank
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409806
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Norm:
DIN 980 V
Form:
V
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00939*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01157*
€ 0,01377
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.