Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976-1 Gewindestück, Feingewinde, M 30x1,5x1000, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976-1 Gewindestück, Feingewinde, M 30x1,5x1000, 8.8, blank
DIN 976-1 Gewindestück, Feingewinde, M 30x1,5x1000, 8.8, blank
DIN 976-1 Gewindestück, Feingewinde, M 30x1,5x1000, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14097530151
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14097530151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 8.8 m30x1,5x1000
din 976
din 976 8.8
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Norm:
DIN 976-1 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Länge:
1000 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, Spindel, Gewindestück, ISO 976, Gewindestift, ISO976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.