Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 16x60, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 16x60, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 16x60, 8.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 16x60, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409391660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409391660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8 m 16 x 60
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4175*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.