Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 30x1,5, 17 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 30x1,5, 17 H, blank
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 30x1,5, 17 H, blank
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 30x1,5, 17 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409363015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409363015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Güte:
17 H
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: din 936 30x1,5, din 936 fg, din 936 fg m30, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8562*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1762*
€ 1,39968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1562*
€ 1,37588
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0962*
€ 1,30448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0662*
€ 1,26878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0262*
€ 1,22118
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.