Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 24x2, 17 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 24x2, 17 H, blank
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 24x2, 17 H, blank
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 24x2, 17 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-140936242
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140936242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Güte:
17 H
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
2 mm
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 936 17h m24 x2, din 936 fg, din 936 feingewinde, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3881*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5481*
€ 0,65224
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.