Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 36, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 36, 8, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 36, 8, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 36, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-140934836
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140934836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
sechskantmutter din 934 lg m36
din 934 lg
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 55
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8878*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8778*
€ 3,42458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6478*
€ 3,15088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5478*
€ 3,03188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4178*
€ 2,87718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3278*
€ 2,77008
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8878*
€ 2,24648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.