Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, 8, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, 8, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-140934830
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140934830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m30
din 934 lg
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0079*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4279*
€ 1,6992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4079*
€ 1,6754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3379*
€ 1,5921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2879*
€ 1,5326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2479*
€ 1,485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0079*
€ 1,1994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.