Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 36x90, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 36x90, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 36x90, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 36x90, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409313690
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409313690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 55
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m36 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0849*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,4249*
€ 11,21563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2349*
€ 10,98953
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,7849*
€ 10,45403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,5749*
€ 10,20413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4049*
€ 10,00183
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,0849*
€ 8,43103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.