Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x260, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x260, 8.8, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x260, 8.8, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x260, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14091212260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14091212260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
260 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0778*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4578*
€ 1,73478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4378*
€ 1,71098
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3478*
€ 1,60388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3078*
€ 1,55628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2778*
€ 1,52058
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0778*
€ 1,28258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.