Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 10x35, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 10x35, 8.8, blank
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 10x35, 8.8, blank
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 10x35, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1406091035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1406091035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Mit langem Gewindezapfen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
609
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 609
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3162*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3962*
€ 0,47148
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.