Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 04, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 04, blank
Artikel-Nr.:
     369-140439423
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140439423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 65
Gewindesteigung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m42x3, din en iso 8675, iso 8675 m42, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0329*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7629*
€ 3,28785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7129*
€ 3,22835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6029*
€ 3,09745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5029*
€ 2,97845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4429*
€ 2,90705
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0329*
€ 2,41915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.