Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 04, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 04, blank
Artikel-Nr.:
     369-1404392215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1404392215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
22 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7875*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3775*
€ 4,01923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3475*
€ 3,98353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2375*
€ 3,85263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,0875*
€ 3,67413
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7875*
€ 3,31713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.