Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 10x1, 5.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 10x1, 5.8, blank
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 10x1, 5.8, blank
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 10x1, 5.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1376048101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1376048101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m10 x 1
din 7604 a
Mit metrischem Feingewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7604
Norm:
DIN 7604 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
5.8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1 mm
Größe Kraftangriff:
SW 14
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben, Verschlußschrauben, DIN7604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1911*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.