Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x100, 5.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x100, 5.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x100, 5.8, blank
DIN 939, Stiftschraube, M 12x100, 5.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-13093912100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13093912100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 5.8 m12 blank
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4157*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5557*
€ 0,66128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4157*
€ 0,49468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.