Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube, M 26x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube, M 26x1,5, ST, blank
DIN 906, Verschlussschraube, M 26x1,5, ST, blank
DIN 906, Verschlussschraube, M 26x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1309062615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1309062615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 906
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
26 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.