Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 6x30, 4.6/4.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 6x30, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 6x30, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 6x30, 4.6/4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1106039630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1106039630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 6,48
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m6x30, din 603, schlossschraube m6, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.