Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x25, 4.6/4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x25, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x25, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x25, 4.6/4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-11060391025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11060391025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
25 mm
Güte:
4.6/4.8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, m 10 x 25 edelstahl schlossschraube, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.