Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x70, 3.6/4.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x70, 3.6/4.6, blank
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x70, 3.6/4.6, blank
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x70, 3.6/4.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-1106011670
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1106011670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ähnlich DIN 601
sechskantschraube ähnlich din 601
DIN 601 mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4016.Festigkeitsklasse je nach Hersteller. Geänderte SW, M 10 und M 12 nur nach DIN Lieferbar.
Weitere Informationen:
Normnummer:
601
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 601
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6/4.6
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben, Bauschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, ISO4016, Gewindeschrauben, DIN601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2926*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.