Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x60, 3.6/4.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x60, 3.6/4.6, blank
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x60, 3.6/4.6, blank
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x60, 3.6/4.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-1106011660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1106011660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ähnlich DIN 601
sechskantschraube ähnlich din 601
DIN 601 mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4016.Festigkeitsklasse je nach Hersteller. Geänderte SW, M 10 und M 12 nur nach DIN Lieferbar.
Weitere Informationen:
Normnummer:
601
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 601
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6/4.6
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben, Bauschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, ISO4016, Gewindeschrauben, DIN601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4132*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.