Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 A, Augenschraube Form A, Produktklasse C, M 8x100, 4.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 A, Augenschraube Form A, Produktklasse C, M 8x100, 4.6, blank
DIN 444 A, Augenschraube Form A, Produktklasse C, M 8x100, 4.6, blank
DIN 444 A, Augenschraube Form A, Produktklasse C, M 8x100, 4.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-1104448100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1104448100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
444
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 444 A
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4702*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6602*
€ 0,78564
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.