Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 LB, Augenschraube Form LB, Produktklasse B, Gewinde bis annähernd Kopf,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 LB, Augenschraube Form LB, Produktklasse B, Gewinde bis annähernd Kopf,
DIN 444 LB, Augenschraube Form LB, Produktklasse B, Gewinde bis annähernd Kopf,
DIN 444 LB, Augenschraube Form LB, Produktklasse B, Gewinde bis annähernd Kopf,
Artikel-Nr.:
     369-110444716150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     110444716150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Hinweise: Achtung: Gewindelänge b ist ein Näherungswert, da Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Normnummer:
444
Norm:
DIN 444 LB
Form:
LB
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
150 mm
Güte:
4.6
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4855*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8355*
€ 2,18425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8155*
€ 2,16045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7755*
€ 2,11285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7055*
€ 2,02955
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4855*
€ 1,76775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.