Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 16, 200 HV, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 16, 200 HV, blank
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 16, 200 HV, blank
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 16, 200 HV, blank
Artikel-Nr.:
     369-10709016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10709016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. 
Weitere Informationen:
Normnummer:
7090
Norm:
ISO 7090
Material:
Stahl
Güte:
200 HV
Beschichtung:
blk
Nenngröße:
16 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b17 st, din 125 b, din 125 b 17, ISO7090, Unterlegscheibe, Scheibe mit Fase, DIN125B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.