Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, 300 HV, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, 300 HV, blank
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, 300 HV, blank
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, 300 HV, blank
Artikel-Nr.:
     369-107089920
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107089920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. 
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Material:
Stahl
Innendurchmesser:
21 mm
Güte:
300 HV
Beschichtung:
blk
Nenngröße:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.