Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x20x0,5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x20x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x20x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x20x0,5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093085
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
0.5 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
10.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0125*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.