Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14566 TSD, Schnellbauschraube mit Selbstbohrspitze, ST 3,5x25, ST, phosphatie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14566 TSD, Schnellbauschraube mit Selbstbohrspitze, ST 3,5x25, ST, phosphatie
EN 14566 TSD, Schnellbauschraube mit Selbstbohrspitze, ST 3,5x25, ST, phosphatie
Artikel-Nr.:
     369-1020323525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1020323525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 18182
DIN 18182 Gipsplattenschraube
DIN 18182 Schnellbauschraube
DIN 18182 Trockenbauschraube
Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 2,25 mm Materialstärke.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14566
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
TSD
Norm:
EN 14566 TSD
Geometrische Abweichung:
mit Bohrspitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00651*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00933*
€ 0,0111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.