Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x25,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x25,
EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x25,
Artikel-Nr.:
     369-1020303525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1020303525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 18182
DIN 18182 Gipsplattenschraube
DIN 18182 Schnellbauschraube
DIN 18182 Trockenbauschraube
Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 0,75 mm Blechstärke.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14566
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
TMN
Norm:
EN 14566 TMN
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00239*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00372*
€ 0,00443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00341*
€ 0,00406
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00316*
€ 0,00376
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00239*
€ 0,00284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.