Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441, Scheibe, 23 mm, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1441, Scheibe, 23 mm, ST, blank
DIN 1441, Scheibe, 23 mm, ST, blank
DIN 1441, Scheibe, 23 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10144123
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10144123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
Weitere Informationen:
Normnummer:
1441
Norm:
DIN 1441
Außendurchmesser:
34 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Innendurchmesser:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, Scheiben, Scheibe Ausführung mittel, Scheiben Ausführung mittel, DIN1441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0397*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.