Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441, Scheibe, 17 mm, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1441, Scheibe, 17 mm, ST, blank
DIN 1441, Scheibe, 17 mm, ST, blank
DIN 1441, Scheibe, 17 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10144117
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10144117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
Weitere Informationen:
Normnummer:
1441
Norm:
DIN 1441
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Innendurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, Scheiben, Scheibe Ausführung mittel, Scheiben Ausführung mittel, DIN1441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.