Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976-1Gewindestück, TR 32x6x1000, 4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976-1Gewindestück, TR 32x6x1000, 4.8, blank
DIN 976-1Gewindestück, TR 32x6x1000, 4.8, blank
DIN 976-1Gewindestück, TR 32x6x1000, 4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-10097593261
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10097593261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 4.8
din 976
din 976 4x1000
Mit Trapezgewinde.Hinweise: Ersatz: DIN 976.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Norm:
DIN 976-1 A
Form:
A
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Durchmesser:
32 mm
Material:
Stahl
Länge:
1000 mm
Güte:
4.8
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spindel, Gewindestück, Gewindestift, Trapezgewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.