Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 10x1000, 4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 10x1000, 4.8, blank
GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 10x1000, 4.8, blank
GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 10x1000, 4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1009758101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009758101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976, Gewindebolzen mit LinksgewindeHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Normnummer:
976-1
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 4.8, din 976, gewindebolzen m10, Gewindestift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.