Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 18x1000, 4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 18x1000, 4.8, blank
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 18x1000, 4.8, blank
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 18x1000, 4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-100975181
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100975181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Norm:
DIN 976-1 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Länge:
1000 mm
Güte:
4.8
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, din 976, din 976 4x1000, Gewindestift, ISO976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.