Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 443 B, Verschlussdeckel, 25, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 443 B, Verschlussdeckel, 25, ST, blank
DIN 443 B, Verschlussdeckel, 25, ST, blank
DIN 443 B, Verschlussdeckel, 25, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10044325
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10044325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 443
DIN 443 Verschlußdeckel
Verschlußdeckel DIN 443
din 443
Form B, zum Eindrücken, blank, zylindrisch.Anwendung: Vor dem Einsetzen des Verschlußdeckels ist die Bohrung nötigenfalls mit Dichtmasse zu versehen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
443
Norm:
DIN 443 B
Form:
B
Durchmesser:
25 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Verschlußdeckel, DIN443B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0938*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.