| |
|
| Artikel-Nr.: 369-100125921 Herst.-Nr.: 100125921 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 125 | Form: | B | Norm: | DIN 125 B | Nenngröße: | 20 mm | Außendurchmesser: | 37 mm | Stärke: | 3 mm | Material: | Stahl | Beschichtung: | blk | Güte: | 140 HV | Innendurchmesser: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe din 125 b 21, din 125, din 125 form b, DIN125B, Beilagscheiben |
| | |
| |