Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 B, Scheibe, 18, 140 HV, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 B, Scheibe, 18, 140 HV, blank
DIN 125 B, Scheibe, 18, 140 HV, blank
DIN 125 B, Scheibe, 18, 140 HV, blank
Artikel-Nr.:
     369-100125919
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100125919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
125
Form:
B
Norm:
DIN 125 B
Nenngröße:
18 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
140 HV
Innendurchmesser:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0967*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.