Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 4x6, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 4x6, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 4x6, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 4x6, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Artikel-Nr.:
     369-10001701
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m4
gewindebuchsen
(Werksnorm 307) selbstschneidend.Anwendung: Verwendungszweck:Aluminium und Aluminium-Legierungen, Magnesium-Legierungen, Duroplaste, Thermoplaste.
Weitere Informationen:
Normnummer:
307 0
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
SB
Norm:
Werksnorm 307 0 SB
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
A2L
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinsätze, helicoil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,93*
€ 112,9667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,20*
€ 107,338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,45*
€ 105,2555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,67*
€ 88,8573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.